※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トップ工業
トップ工業の ペンチ/プライヤ/ニッパー
トップ工業の プライヤ
トップ工業の コンビネーションプライヤ
コンビネーションプライヤー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10080025
品番
P-250G
参考基準価格(税別)
¥4,650
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
スマートで使い易い
種類
コンビネーションプライヤ
呼び寸法(mm)
250
最大口開き(mm)
30
全長(mm)
249
質量(g)
370
頭部厚(mm)
11.5
切断能力(Φmm) 鉄線
4
仕様
ビニールグリップ付
トラスコ品番
369-2116