曜日別特売
PRW-6 4サイズ板ラチェットレンチ トップ工業 10080095

PRW-6 4サイズ板ラチェットレンチ トップ工業 10080095
PRW-6 4サイズ板ラチェットレンチ トップ工業 10080095

4サイズ板ラチェットレンチ

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本寸法L(mm)215注文コード10080095品番PRW-6
参考基準価格(税別)¥7,050販売価格(税込)¥5,608
販売価格(税別)
5,098

1丁で4サイズ。4サイズをひとつにしたことで腰回りすっきり。疲労を軽減します。
軽量化と握りやすさを追求し、際立つ軽さの強化プラスチックを採用しました。
爪とソケット部は完全な熱処理を施してあり、耐久性に優れ、本締めができます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。
電子部品・車両整備用工具としても幅広くご使用頂けます。
呼び寸法(mm)13×17、19×21寸法L(mm)215仕様本体プレートはステンレス使用トラスコ品番248-7098質量(g)305寸法T1(mm)20寸法T2(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ギヤ部を傷つけますとスムーズな回転が損なわれますので保管にはご注意願います。
※ボルト・ナット等の二面幅に合わせてご使用ください。
※ボルト・ナットに対して浅掛け、斜め掛けは止めてください。
※工具の使用目的以外に使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10080043
2024-08-26
用途: 現場で1台の機器の狭い場所で数種類のナットを締める作業の対応
株式会社Fujitakaサービス業

この商品は1つで複数のサイズのナットが締められ、
作業としても工具を持ち替える必要がなく、
出張時の荷物も少なく出来て他メーカーにはない
大変すぐれた工具です。
ただ近くのホームセンターではなかなか見れず、
やっぱMonotaroならではです。

対象商品 : 10080095
2020-09-07
用途: 器具取付時
建設業・工事業

使いやすいと思います。使用時、中央の部分を持ってあまり使用しないと思います。使用側の反対側の端を握ります。ギアの外側(丸いカーブの所)にもグリップになるような加工があればいいと思います。

対象商品 : 10080052
2020-09-03
用途: 機器メンテナンス

10mmと11mmが一本で済むラチェットレンチは、この商品以外には見つかりません。大変便利です。

対象商品 : 10080077
2018-05-23
用途: 車、バイ ク等の狭い箇所のメンテナンス時
その他業種

TOP工業製品に信頼を持っての購入です。思った通りの使い易い工具で本締めできるのもGOODです。

2019-01-19
用途: 機械メンテナンス
製造業

7・8 10・13のセットが欲しい。組み合わせを選んでできるオーダーメイドができたらいいと思う。

1が参考にしています
対象商品 : 10080061
2018-03-20
用途: 外出作業用。
kintoku直火工房

大変便利です。何も気になりません。締め付けも良いと思いまっす。

対象商品 : 10080052
2016-11-03
用途: 組立・取外し作業

1本で4サイズのナットに対応するので、持ち運びに便利であり工具箱もすっきりと整頓できる。

対象商品 : 10080104
2015-11-27
用途: 機械設備の組立時
MMD/真砂金型設計

本体がステンレスのため、錆びないので良いですね。
また、造りもしっかりしているため、増す締めに使用しても問題ありませんでした。
良い物が入手出来たと思います。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする