ラクラッチ

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード10080113 品番PRW-3L
参考基準価格(税別)¥8,600 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
呼び寸法(mm)8×10、12×13 用途各種ラックの取付け作業に最適 トラスコ品番248-7209 質量(g)185 寸法l1(mm)12 寸法l3(mm)18 寸法l2(mm)13

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:115

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10080113
2020-02-10
用途:
トイレの取り外し、取り付け。
不動産業

狭い場所での作業にとても役立ちました。デザインも良く所有感があります。
もう少し安ければ嬉しいです。

対象商品:
10080113
2020-02-17
用途:
CATV工事関係

有名メーカーなので、作りがしっかりしています。これなら長く使えそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
10080113
2015-03-30
用途:
天井埋込み換気扇、エアコン取付け、電気工事、アンテナ工事他

仕事が早く出来て良い、

対象商品:
10080113
2009-07-15
用途:
ラック及びその他ボルト締め

中央に落下防止具をつけるための穴があるのであらかじめリングか何かを付けて欲しい。セットでネグロスの17mm替えソケットも取り扱って欲しい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。メーカにご意見申し伝えさせて頂きます。
また採用の件は検討させて頂きます

対象商品:
10080113
2010-02-18
用途:
ボルト固定・そのた類似作業

使っていての不満は全くないのですが、17のソケットを付加して1000円増し位の値段でできませんかね?あともしくは17・19のソケットを追加で…
以前アルミの同タイプのラチェットを使用していたのですが、アルミは弱く3年ほどで変形をしてしまい…重みがあるこちらのラチェットに戻しました。耐久年数を考えるとこちらですね。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
検討させていただきます

対象商品:
10080113
2008-12-14
用途:
配線ラック、配管設置などのナットサイズが異なるので、締め付けに最適です。

たくさんの締め付け工具を持たなくて良いこと、先が長いのである程度の狭い区間にて使えることが良いです。
材質を軽いものに、できないでしょうか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする