トップ工業
トップ工業の スパナ/レンチ
トップ工業の ラチェットレンチ
トップ工業の 板ラチェットレンチ
スライドラッチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
10080122
品番
PRW-4L
参考基準価格(税別)
¥12,650
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
呼び寸法(mm)
12×13、14×17
用途
レースウェイ(電路支持金具)の取付けに
トラスコ品番
248-7233
質量(g)
245
寸法l1(mm)
28
寸法l3(mm)
18
寸法l2(mm)
14