※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PRB11×13 ベント板ラチェットレンチ トップ工業 10080314 PRB11×13 ベント板ラチェットレンチ トップ工業 10080314

ベント板ラチェットレンチ

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 10080314 品番 PRB11×13
参考基準価格(税別)¥4,650 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

使い易さ抜群。
15度ベントタイプ

用途
機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。
電子部品・車両整備用工具としても幅広くご使用頂けます。
呼び寸法(mm)11×13 質量(g)125 仕様本体プレートはステンレス使用 トラスコ品番248-7144 寸法L(mm)163 寸法D1(mm)24 寸法D2(mm)28 寸法T1(mm)9.6 寸法T2(mm)9.6
注意
※ギヤ部を傷つけますとスムーズな回転が損なわれますので保管にはご注意願います。
ボルト・ナット等の二面幅に合わせてご使用ください。
ボルト・ナットに対して浅掛け、斜め掛けは止めて下さい。
工具の使用目的以外に使用しないで下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10080296
2019-03-29
用途:
ボルトの締め付け
農・林・水産業

小さい割に重い、ラチェットのレバーが小さく使いづらい、後一つ買うとしたら8−11

対象商品:
10080287
2014-04-13
用途:
電気工事

やはりトップ工業、しっかりしたつくりです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする