トップ工業
トップ工業の スパナ/レンチ
トップ工業の ラチェットレンチ
トップ工業の 板ラチェットレンチ
ベント板ラチェットレンチ
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
10080332
品番
PRB13×17
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
使い易さ抜群。
15度ベントタイプ
用途
機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。
電子部品・車両整備用工具としても幅広くご使用頂けます。
呼び寸法(mm)
13×17
質量(g)
185
仕様
本体プレートはステンレス使用
トラスコ品番
248-7161
寸法L(mm)
188
寸法D1(mm)
28
寸法D2(mm)
32
寸法T1(mm)
11.6
寸法T2(mm)
11.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ギヤ部を傷つけますとスムーズな回転が損なわれますので保管にはご注意願います。
ボルト・ナット等の二面幅に合わせてご使用ください。
ボルト・ナットに対して浅掛け、斜め掛けは止めて下さい。
工具の使用目的以外に使用しないで下さい。