トップ工業
トップ工業の ペンチ/プライヤ/ニッパー
トップ工業の ペンチ
トップ工業の ラジオペンチ
ラジオペンチ(S型)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
359-8691
注文コード
10080384
品番
RA-125S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,610
この商品は
トラスコ品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
連続作業に
バネ付
呼び寸法(mm)
125
用途
連続作業に
仕様
バネ付
トラスコ品番
359-8691
質量(g)
100
切断能力(Φmm) 鉄線
1.5