トップ工業
トップ工業の ペンチ/プライヤ/ニッパー
トップ工業の ペンチ
トップ工業の ラジオペンチ
ラジオペンチ(S型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10080393
品番
RA-150S
参考基準価格(税別)
¥4,350
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
連続作業に
バネ付
モノタロウではこんなお得な商品も!
ラジオペンチ(JIS)
モノタロウ
¥
629
¥
692
税込
呼び寸法(mm)
150
用途
連続作業に
仕様
バネ付
トラスコ品番
359-8713
質量(g)
120
先端
先細
切断能力(Φmm) 鉄線
1.5
バネ
有り
RoHS指令(10物質対応)
対応
替えバネ
B-4