トップ工業
トップ工業の ペンチ/プライヤ/ニッパー
トップ工業の ペンチ
トップ工業の ラジオペンチ
ラジオペンチ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10080402
品番
RA-150
参考基準価格(税別)
¥4,150
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
高周波焼き入れにより、素晴らしい切れ味が継続します
特殊工具鋼を使用し、耐久性に優れています
先端は細長く、狭い場所での作業性に便利です
握り易い硬質グリップ付き
モノタロウではこんなお得な商品も!
ラジオペンチ(JIS)
モノタロウ
¥
629
¥
692
税込
用途
弱電関連の組立・修理・分解作業に最適です
自動車・機械等の保全や修理にも適しています
全長(mm)
161
トラスコ品番
359-8705
質量(g)
120
先端
先細
呼び寸法(mm)
150
切断能力(Φmm) 鉄線
1.5
バネ
無し