先曲りラジオペンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード10080445 品番RB3-150
参考基準価格(税別)¥6,550 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

三枚合せ構造で使い込んでもガタが生じません。
先端部は加工し易い45°ベントタイプです。
グリップは、手に触れる部分には柔らかいエラストマーを加工してあります。
グリップ部は、落下防止用コードにも使用出来る穴付きです。
バネ部は、高耐久で弾力調整が可能なリーフスプリングを採用しました。

用途
弱電関連の組立・修理・分解作業に最適です。
ホビーやアクセサリー等の作成や補修にも適しています。
呼び寸法(mm)150 先端先曲り 切断能力(Φmm) 軟線0.8 切断能力(Φmm) 銅線1.2 バネ有り
注意
※切断能力を確認の上、使用範囲内でご使用下さい。
※切断時は、必ず保護メガネを着用して下さい。
※グリップは絶縁ではありません。感電には十分ご注意下さい。
※工具の使用目的以外に使用しないで下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:242

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラジオペンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/longnosepliers_howtouse/
2023-02-15

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする