トップ工業
トップ工業の ソケット/ソケットレンチ
トップ工業の 電動ドリル用
トップ工業の 電動ドリル用ソケット
電動ドリル用 12角ソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
10080637
品番
ESS-17
参考基準価格(税別)
¥1,750
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
パッ!と入って使い易い12角サーフェイス
呼び寸法(mm)
17
仕様
インパクト対応
寸法L(mm)
105
寸法H(mm)
30
寸法D(mm)
23.5
穴角
12角
RoHS指令(10物質対応)
対応