※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ESD-422 六角シャンクステップドリル トップ工業 10080795 ESD-422 六角シャンクステップドリル トップ工業 10080795

六角シャンクステップドリル

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 穴あけ寸法(Φmm)4/6/8/10/12/14/16/18/20/22 材質コバルトハイス 注文コード10080795 品番ESD-422
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥12,160
この商品は穴あけ寸法・材質など9種類から選べます 他の種類を見る

1本のドリルで、いろいろなサイズの穴あけができます。
六角シャンクだから、電動ドリルにワンタッチ取付け。
抜け防止ストッパー付 作業の安全と能率アップに
コバルトハイスの3倍も寿命の長いG(チタンコーティング)タイプなら、安定した連続作業ができます。

用途
穴あけ、面取り同時加工に
穴の拡大に、長穴加工に
パイプ等曲面の穴あけに
穴あけ寸法(Φmm)4/6/8/10/12/14/16/18/20/22 段数10 材質コバルトハイス 軸径(Φmm)六角軸6.35 質量(g)80 被削材鉄板(2mm程度)、ステンレス板(1.0mm程度)、プラスチック、木材など。 全長L(mm)85 径間ピッチ5
注意
※充電ドリル12V以上

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10080795 ESD-422 33044286 ESD-422 六角シャンクステップドリル トップ工業 六角シャンクステップドリル トップ工業 1本 9,498 税込10,448 注文コードが変わりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10080786
2020-11-12
用途:
ステンレスの穴あけ
株式会社カギシィ 様

今までいくつかのステップドリルを購入しましたが一番切れ味、使い勝手がいいです。
特にエンドストップが付いているのは便利です。

対象商品:
10080822
2019-01-11
用途:
軽量鉄骨の穴あけ作業
建設業・工事業

他メーカーより切れあじが違うし耐久性がある長年トップ工業のを使用している。

1人が参考にしています
対象商品:
10080822
2015-12-30
用途:
穴あけ作業

出張現場で鉄板に穴をあけるために購入しました。
これであれば沢山のドリルやホルソーが無くても段階的に穴を広げる事が出来ますので重宝します。

3人が参考にしています
対象商品:
10080822
2016-02-09
用途:
鉄板の穴あけ

バリがほとんどなく、きれいに開口でき大変満足しています

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステップドリル(段付ドリル)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/025/
2022-10-06

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする