RS-41 丸形片口スパナ トップ工業 10080935

丸形片口スパナ

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード10080935品番RS-41
参考基準価格(税別)¥6,400販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

抜群の強さを誇る

呼び寸法(mm)41全長(mm)347材質クロムバナジウム鋼頭部厚(mm)15.0商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-30
用途: 締め、緩め
運輸・通信業

価格で選びましたが物自体はしっかりした物で良い商品だと思います。

対象商品 : 10080935
2021-05-17
用途: 機械のメンテナンス、機械組付など。
岩永機工その他業種

まだ使用してはいませんが、今回低価格で購入できたので満足しています。

対象商品 : 10080856
2018-09-01
用途: 油圧ホース等脱着
製造業

TOPは使いやすかった
また色々見て使いたいものなど考えたい

対象商品 : 10080874
2019-05-15
用途: 配管、機械
辻田工業建設業・工事業

色が気に入らない。
持ち手が短くて少し使いにくいです。

対象商品 : 10080874
2017-08-21
用途: 機械のメンテナンス
サービス業

モンキーレンチを使っていましたが、一回一回調整するのが大変なのと、力が入りにくかった試し、こちらの商品を購入。力がかけやすく、作業が楽になりました。

対象商品 : 10080892
2017-04-17
用途: 機械のメンテナンス時
株式会社エヌテック卸売・小売業

梨地の様で滑りにくい。特に不自由はありません。ぶら下げて保管したかったので穴付の物から選びました

対象商品 : 58388181
2016-10-14
用途: 機械加工時のバイス

元々同社の製品を使用しており、使い勝手の良さは理解していたので、この製品を購入した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

片口スパナの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/spanner_katakuchi/
2023-03-22

スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする