曜日別特売
AP-1030LS アジャストピンレンチ トップ工業 10081224

AP-1030LS アジャストピンレンチ トップ工業 10081224
AP-1030LS アジャストピンレンチ トップ工業 10081224

アジャストピンレンチ

(25件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
トラスコ品番753-8031
内容量1本注文コード10081224品番AP-1030LS
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
用途ディスクグラインダーのホイルナットの着脱に仕様ロングピンタイプ・12×14スパナ付トラスコ品番753-8031寸法H(mm)7ピン径(Φmm)4(使用範囲)軸間距離(mm)10~30(使用範囲)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:25
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-18
用途: 機械のメンテ
その他業種

2本あるデスクが微妙に幅が違ってやりずらかったですが、これでこの1本で安心して刃を取り換えできます。安心していられます。

対象商品 : 10081197
2024-03-06
用途: 研磨機の砥石交換

機械に付属の工具が経年劣化で破損。値段が手頃で使いやすい。

対象商品 : 10081197
2022-05-09
用途: サンダーの砥石交換よう
自動車・二輪車・自転車関連業

サイズがわからないのと2社のサンダーを保有してたので何方でも使える器具が欲しかったのでこの商品にしました。幸い2社のサンダーが同じサイズでしたが今後どのサイズでも対応出来るのでよかった。

対象商品 : 10081215
2021-03-18
用途: ディスクサンダーの砥石交換に使用
サービス業

メーカーによって幅が違うので、この商品一つで様々なサイズに対応出来てとても便利です。

2が参考にしています
対象商品 : 10081197
2020-07-09
用途: グラインダー作業のディスク交換に

電動グラインダーやエアーグラインダーと幾つか手持ちの工具を使っているんですが、ディスク交換のさい微妙にレンチのピッチが合わず工具ごとに使い分けていました。このアジャストピンレンチを使えばピンのピッチを変えられるのでこのレンチだけで各工具の交換が楽にできるようになりました。

対象商品 : 10081197
2020-04-12
用途: ディスクグラインダ用砥石の取り替え
製造業

取り回しピンのピッチが可変できるのでどのディスクグラインダ用ホイルナットにも合わせることができ便利です。

対象商品 : 10081197
2018-04-24
用途: サンダーの刃の付け替え
建設業・工事業

種類の違うサンダーごとに対応して使えるのがGOODです。

1が参考にしています
対象商品 : 10081197
2018-07-18
用途: 作業時

ピッチが変えられる商品を探していました。使いやすいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨/研削(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする