BIG DAISHOWA
リダクション
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法L(mm)
49
49
106
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10081628
品番
CKB64-49
参考基準価格(税別)
¥16,400
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
A
32
質量(kg)
0.80
寸法L(mm)
49
CK No.
C1:CK6、C2:CK4
寸法D1(Φmm)
64
寸法D2(Φmm)
39