CKB76-106 リダクション BIG DAISHOWA 10081689

リダクション

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法L(mm)106
内容量1個注文コード10081689品番CKB76-106
参考基準価格(税別)¥33,300販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
A89質量(kg)3.10寸法L(mm)106CK No.C1:CK7、C2:CK4寸法D1(Φmm)90寸法D2(Φmm)64
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする