※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S-429 ソケットレンチ用ソケット トップ工業 10082317 S-429 ソケットレンチ用ソケット トップ工業 10082317

ソケットレンチ用ソケット

(4件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10082317 品番 S-429
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ボルト・ナットを傷めない
12角サーフェイス

対辺寸法(mm)29 差込角(mm[inch])12.7[1/2] 寸法L(mm)44 寸法l(mm)20.5 質量(g)175 穴角12角 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08251792
2021-07-27
用途:
整備
建設業・工事業

最高品質。
マジでオススメします。
一生物がお得に買えます。

対象商品:
08251774
2016-05-10
用途:
工具
卸売・小売業

使いやすい

対象商品:
10082335
2015-04-03
用途:
自動車整備

車のドラム脱着の為ハブナットに使用しました。普通に使える工具です。

対象商品:
10082301
2015-07-31
用途:
バイク整備

価格も、やさしいので安心して使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする