VP-200 バイスプライヤ トップ工業 10082387 VP-200 バイスプライヤ トップ工業 10082387 VP-200 バイスプライヤ トップ工業 10082387

バイスプライヤ

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10082387 品番 VP-200
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098

万能ハンドツール

種類グリッププライヤ 呼び寸法(mm)200 最大口開き(mm)35 全長(mm)210 質量(g)400 トラスコ品番723-5356 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:219

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08252045
2023-05-28
用途:
車整備
有限会社丸見屋 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ガッチリ固定できて安心して使用できます。車整備のプロも使っている信頼できる工具です。

対象商品:
08252036
2020-05-01
用途:
バイクのメンテ
田原誠志 様

折れたボルトを外すのに使いました、しっかりと折れたボルトに食い付き、一回で取れたのでビックリしました!とても満足てす。

対象商品:
10082387
2019-10-20
用途:
小さい部品の固定
その他業種

皆さんのレビュー通り良い品物でした。きちんと作られていることがよくわかります。

対象商品:
08252045
2020-03-25
用途:
機械のメンテナンス時

よくできた商品です、丈夫で長持ちしそうです国産品だと思います。

対象商品:
08252045
2018-10-27
用途:
バイクパーツのメンテナンス

ロックもしっかりでき、解除もスムーズでしっかりと挟み込むことができ満足しています。

対象商品:
08252045
2018-04-18
用途:
自動車整備
スズキヒストリックカーサービス 様

大満足です。バイスグリップ(バイスプライヤ)を生んだピーターセンのバイスグリップを30年前に購入しましたが、トップ製品は全く同じレベル。遜色なし。さすがの日本製。生産工場が海外かは不明ですが、この値段で販売は安すぎ。確か30年前のピーターセンは同じサイズで1万円?近くはしたはず。工具オタクのアホでも充分に満足の製品です。

対象商品:
08252045
2018-07-01
用途:
つぶれたネジを緩める
農・林・水産業

一流メーカーなので不安なく使えます
大きさも数種類あり良いと思います
次回もこれを買いたいと思います

対象商品:
10082371
2018-06-22
用途:
加工用

国産品
価格は手頃ですがしっかり仕事してくれます。
解放レバーが引くタイプは使い易い

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイスプライヤの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/baisuplier_howtouse/
2022-08-25

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする