※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トップ工業
トップ工業の ドリル
トップ工業の コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
トップ工業の コンクリートドリル
六角シャンクコンクリートドリル(ECD)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
2.8
全長L(mm)
100
注文コード
10082782
品番
ECD-2.8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,300
この商品は
刃径・シャンク形状・全長L
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
刃先は特殊チップをろう付けしてあり、スムーズな穴あけができます。
刃径(Φmm)
2.8
溝長(mm)
33
有効長l(mm)
52
全長L(mm)
100
適合電動工具
電動工具18V対応
被削材
モルタル、ブロック、石膏ボード、レンガ等