※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トップ工業
トップ工業の ドリル
トップ工業の コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
トップ工業の コンクリートドリル
六角シャンクコンクリートドリル(ECD)
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
10083324
品番
ECD-3.5
参考基準価格(税別)
¥1,750
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
刃先は特殊チップをろう付けしてあり、スムーズな穴あけができます。
モノタロウではこんなお得な商品も!
コンクリートドリル 六角軸シャンク
モノタロウ
¥
389
¥
428
税込
刃径(Φmm)
3.5
溝長(mm)
39
有効長l(mm)
52
全長L(mm)
100
適合電動工具
電動工具18V対応
トラスコ品番
403-3230
材質
刃部:超硬チップ、特殊合金鋼
質量(g)
15
被削材
モルタル、ブロック、石膏ボード、レンガ等
シャンク形状
六角シャンク
シャンク径(mm)
6.35