※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EOD-2.0 六角シャンクコバルトドリル トップ工業 10083455 EOD-2.0 六角シャンクコバルトドリル トップ工業 10083455

六角シャンクコバルトドリル

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 10083455 品番 EOD-2.0
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

刃先にX型シンニング加工を施し、刃先が逃げずに正確な位置に穴あけができます。

溝長(mm)70 トラスコ品番403-3361 質量(g)20 呼び寸法(mm)2 全長L(mm)79 用途ステンレス・鉄の穴あけ作業に最適です。 材質コバルトハイス 寸法l(mm)31 刃径D(Φmm)2 シャンク径(mm)6.35
注意
※作業中は必ず保護メガネを着用して下さい。
作業中は手袋の着用は避けて下さい。巻き込まれる恐れがあります。
熱処理された鉄板の穴あけには使用できません。
インパクトの掛け過ぎは、刃先の破損の原因となります。
小物の加工の際は、バイスプライヤ等でしっかり固定して作業して下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10083507
2022-03-07
用途:
アルミ穴あけ加工
建設業・工事業

とても切れ味抜群最高
穴あけが早くできて納得
してます。ありがたいです。

1人が参考にしています
対象商品:
10083525
2018-06-23
用途:
ステンレス材の穴あけ

六角軸ドリルはいろんなメーカー品を使用してますが、気が付くと独特な形状のトップのドリルばかり残っているので折れにくいんだと思います。
お気に入りです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする