電動ドリル用フレックスソケットアダプター

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10083674 品番 ESA-3F
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

曲げ角度10度まで曲がる

差込角(mm)9.5 仕様インパクト対応、シャンク部圧入式 トラスコ品番452-1676 質量(g)40 寸法L(mm)59.5 寸法D(mm)16 寸法l(mm)32.5 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:210

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10083674
2021-09-29
用途:
バイクのメンテ等
サービス業

可動域が少し狭いかなと思いますが、インパクトドリルで使用するのでこれくらいが限界ですね。あとソケットを押し込むと固定出来ますが、緩めの固定です。

対象商品:
10083683
2015-08-18
用途:
フランジ締め付け
建設業・工事業

角度最高

対象商品:
10083683
2014-07-24
用途:
コンプレッサー分解整備に使用。

インパクトレンチで使用しているが、首が振れるので、とても便利。

1人が参考にしています
対象商品:
10083674
2013-01-29
用途:
9.5のソケットをインパクトで使う
prostaff 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

首ふりタイプなので少し曲がったところでも使える。

対象商品:
10083674
2012-09-28
用途:
仕事

よかった

対象商品:
10083683
2010-09-08
用途:
機械の組立の際、様々な種類のナットのサイズの締め付けに使用する。
株式会社山十産業 様

この微妙にまがる感じが使いやすい。インパクトドライバ^-3台所有していますが、各々2本を常に携行してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする