ユニバーサルインパクトソケットアダプター

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10083692 品番 EUA-3
参考基準価格(税別)¥4,450 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

曲げ角度30度まで曲がる

差込角(mm)9.5 仕様インパクト対応 トラスコ品番452-1773 質量(g)50 寸法L(mm)68 寸法D(mm)18 寸法l(mm)42
注意
※対辺13mm以上のソケットには使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:210

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10083692
2022-05-14
用途:
組立作業
自動車・二輪車・自転車関連業

芯がずれてボルトやナットからコマが外れるので、私はお勧めしません。

対象商品:
10083692
2021-12-12
用途:
機械のメンテナンス時
農・林・水産業

狭い部分の作業に威力を発揮する。頑丈な作りで、36Vでも使用に問題なかった。

対象商品:
10083692
2021-08-26
用途:
什器の組付け作業・メンテナンス
サンリ株式会社 様 (建設業・工事業)

使いやすいです。後は取付ボックスがなるべく使用時に外れにくくする方法があればと思います。

対象商品:
10083692
2020-12-22
用途:
機械の修理等(改造を含む)
黒岩さん家 様 (農・林・水産業)

隅々に止めてあるボルトの仮締め又は取り外しにはじゅうぶんです。緩めるときは無理をしないこと。

対象商品:
10083692
2020-11-20
用途:
機械の組立
株式会社エンターシーク 様

いろいろな場面で便利に使用しています。特に電動工具が使用しにくいところも使用範囲が広がり、重宝している。

対象商品:
10083701
2019-05-15
用途:
井戸工事

ホームセンターより安かったので買いました。
特に問題なく使えているようです。

対象商品:
10083692
2017-09-05
用途:
メンテナンス
農・林・水産業

使いやすくて便利ですぐ買えて助かる
値段も安いから買いやすい

対象商品:
10083692
2016-03-24
用途:
日常作業

以前から愛用しています。

1つ無くしたと思って購入しましたが
後から出てきました(^^)

首振りがとても便利で
一度使うと話せませんが、価格がもう少し安ければ
みんな買うと思いますよ。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする