トップ工業
トップ工業の ソケット/ソケットレンチ
トップ工業の 電動ドリル用
トップ工業の 電動ドリル用ソケット
電動ドリル用ソケット ピーコン用チップ付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10083726
品番
EPS-12T
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
超硬チップがコンクリートの目詰りを取り除く
呼び寸法(mm)
12
仕様
インパクト対応
寸法L(mm)
105
寸法D(mm)
19.5
寸法l(mm)
52