トップ工業
トップ工業の ソケット/ソケットレンチ
トップ工業の 電動ドリル用
トップ工業の 電動ドリル用ソケット
電動ドリル用ソケット ピーコン用
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10083744
品番
EPS-12P
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
呼び寸法(mm)
12
仕様
インパクト対応、シャンク部圧入式
トラスコ品番
452-1617
寸法L(mm)
78
寸法D(mm)
17
寸法l(mm)
35
RoHS指令(10物質対応)
対応