トップ工業
トップ工業の ソケット/ソケットレンチ
トップ工業の 電動ドリル用
トップ工業の 電動ドリル用ソケット
電動ドリル用ラバコンソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10083753
品番
ERS-25
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
ゴム部でピーコン外周をキャッチして、外側から回す事ができます。
ギザ部を利用して、全ネジにナットを早送りできます。
六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます。
呼び寸法S(mm)
25
用途
ピーコンの取付けと、全ネジのナット早送りに
仕様
インパクト対応
寸法L(mm)
68.5
寸法D(mm)
38
寸法l(mm)
22
RoHS指令(10物質対応)
対応