ユニバーサルインパクトソケットアダプター

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10083893 品番 EUA-4P
参考基準価格(税別)¥5,850 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

最大首振り角度30° 曲がります
インパクト用ソケットを安全に接続する為、付属ピンを連結する穴付きです
EUA-4P(12.7mmタイプ)は六角シャンク部が圧入式で、軸折れ強度に優れています
六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます。

用途
電動ドリル用
インパクトドライバー等に装着して、各メーカーのソケットが使用できます。
壁際や狭所等の作業環境に最適です。
差込角(mm)12.7 仕様インパクト対応、シャンク部圧入式 材質SCM435 質量(g)120 寸法L(mm)85.5 許容トルク(N・m)75 寸法D(mm)23 寸法l(mm)59 首振角度(°)30
注意
※保証トルク(EUA-3Pは47N・m、EUA-4Pは75N・m)以内で正しく安全にご使用下さい。
過大な荷重を掛けますと六角シャンク部が破損する恐れがあります。
電動ドリルはクラッチ付き、又は、インパクト付きをご使用下さい。
工具の使用目的以外には使用しないで下さい。
Oリング・ピン止めタイプのソケット用です。ソケットレンチ用ソケットの装着はできません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:213

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10083884
2021-10-16
用途:
ソケットレンチのソケットに装着してボルトを回したかった。
その他業種

当該アダプターのソケット装着部に、ソケットを装着固定するためのボールジョイントが欠落しており(スプリングと鉄球が嵌め込まれているはず)ソケットを挿入してもボールが無いため固定出来ず、インパクトレンチを回転させると外れ飛んでしまう。出荷時の検品は充分出来ているのかが疑問であります。天下のモノタロウとしては残念です。交換をお願いしています。

対象商品:
10083884
2018-06-01
用途:
機械の設置に使っています。
株式会社笠置組 様

普通の工具では回せない場所でも容易に使えます、すごくたすかっています。

対象商品:
10083884
2015-12-17
用途:
自動車整備

ソケットがロックされない

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんが、製品不良の可能性もございますので、
弊社問い合わせ窓口にお問い合わせ頂けますでしょうか。
恐れ入りますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする