EUS-13 電動ドリル用ユニバーサルソケット トップ工業 10083911

EUS-13 電動ドリル用ユニバーサルソケット トップ工業 10083911
EUS-13 電動ドリル用ユニバーサルソケット トップ工業 10083911

電動ドリル用ユニバーサルソケット

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
対辺寸法(mm)13
全長(mm)110
内容量1個注文コード10083911品番EUS-13
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。首振り角度は30°のユニバーサルタイプです。14.4Vにも対応しています。コーナー等の狭い箇所もラクラク作業なユニバーサルタイプです。

用途
コ-ナ-等の狭い箇所に最適。
対辺寸法(mm)13軸(mm)6.35全長(mm)110深さ(mm)(ナット受部)40外径(Φmm)18.2質量(g)95仕様インパクト対応、シャンク部圧入式トラスコ品番452-1854材質特殊合金鋼寸法H(mm)20呼び寸法(mm)13寸法D(mm)18.2首振角度(°)30
注意
※電動ドリルはラクラッチ付き、又はインパクト付きをご使用下さい。
ボルト・ナットに対して斜め掛け、浅掛けや過大な力を掛けないで下さい。破損する恐れがあります。
工具の使用目的以外には使用しないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10083911
2018-01-04
用途: 空調機器のメンテナンス
石井空調サービス建設業・工事業

ユニバーサルソケットになっているので、使いやすい。

1が参考にしています
対象商品 : 10083911
2015-09-30
用途: ボルトの締め付け
農・林・水産業

使用の感想は良好です。

対象商品 : 10083954
2015-08-17
用途: フランジの緩める 締める作業
林 設備

軸が折れやすい

1が参考にしています
対象商品 : 10083911
2013-12-15
用途: 油入変圧器の絶遠油抜き取り時の蓋取り付けナットの取り外し

ナットに兎に角ビットが引っ掛かりさえすれば、すべて緩めることが出来ました。
 また、2年程使用しておりますが、軸受も滑ることなく順調です。

対象商品 : 10083927
2012-08-12
用途: ストレートビットの入らない狭い場所での締め付け 建築現場等

数本購入しました 軸が折れたときに軸だけ購入できればかなり重宝します 高価なものなので数回折れるとこの商品は買わなくなります

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする