電動ドリル用ユニバーサルソケット

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10083936 品番 EUS-19
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。首振り角度は30°のユニバーサルタイプです。14.4Vにも対応しています。コーナー等の狭い箇所もラクラク作業なユニバーサルタイプです。

対辺寸法(mm)19 軸(mm)6.35 全長(mm)115 深さ(mm)(ナット受部)40 外径(Φmm)26.0 質量(g)145 用途コ-ナ-等の狭い箇所に最適。 仕様インパクト対応、シャンク部圧入式 トラスコ品番452-1889 材質特殊合金鋼 寸法H(mm)20 呼び寸法(mm)19 寸法D(mm)26 首振角度(°)30
注意
※電動ドリルはラクラッチ付き、又はインパクト付きをご使用下さい。
ボルト・ナットに対して斜め掛け、浅掛けや過大な力を掛けないで下さい。破損する恐れがあります。
工具の使用目的以外には使用しないで下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:214

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10083911
2018-01-04
用途:
空調機器のメンテナンス
石井空調サービス 様 (建設業・工事業)

ユニバーサルソケットになっているので、使いやすい。

1人が参考にしています
対象商品:
10083911
2015-09-30
用途:
ボルトの締め付け
農・林・水産業

使用の感想は良好です。

対象商品:
10083954
2015-08-17
用途:
フランジの緩める 締める作業
林 設備 様

軸が折れやすい

1人が参考にしています
対象商品:
10083911
2013-12-15
用途:
油入変圧器の絶遠油抜き取り時の蓋取り付けナットの取り外し

ナットに兎に角ビットが引っ掛かりさえすれば、すべて緩めることが出来ました。
 また、2年程使用しておりますが、軸受も滑ることなく順調です。

対象商品:
10083927
2012-08-12
用途:
ストレートビットの入らない狭い場所での締め付け 建築現場等

数本購入しました 軸が折れたときに軸だけ購入できればかなり重宝します 高価なものなので数回折れるとこの商品は買わなくなります

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする