※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トップ工業
トップ工業の ソケット/ソケットレンチ
トップ工業の 電動ドリル用
トップ工業の 電動ドリル用ソケット
電動ドリル用軽天ソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10083963
品番
ESL-173
参考基準価格(税別)
¥6,750
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
呼び寸法S(mm)
17
用途
電設・配管・ダクト工事に最適
トラスコ品番
396-2083
質量(g)
190
寸法L(mm)
300
寸法l(mm)
255
製品質量(g)
190
RoHS指令(10物質対応)
対応