電動ドリル用ユニバーサルジョイントL型

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10083981 品番EUN-635L
参考基準価格(税別)¥5,750 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

首振り角度30°と固定(直線)状態に、使い分ける事ができます。
接続したドライバビットに、インパクトの打撃を伝達できる耐久性があります。
六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます。

用途
インパクトドライバーのヘッド部を、障害物から逃がしてのネジ締め作業ができます。
固定(直線)状態にした場合は、エクステンションバーとしても使用できます。
壁際や狭所等の作業環境に最適です。
差込角対辺(mm)6.35 差込角S(mm)6.35 寸法L(mm)114.5 仕様インパクト対応 寸法D(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※保証トルク(47N・m)以内で正しく安全にご使用下さい。
※6.35mm用ソケットの接続用には適していません。
※固定(直線)状態での使用時、多少の芯ブレにはご注意願います。
※電動ドリルはクラッチ付き、又は、インパクト付きをご使用下さい。
※工具の使用目的以外には使用しないで下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:216

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10083981
2024-06-08
用途:
機械設備工事で狭い場所での締付けなど
建設業・工事業

使用方法が間違っているのかもしれませんが、先端に付けたビットの脱落防止が無いため一度使って次へ移動する時ビットが外れてしまいます。狭い場所でビットが外れるのは致命的かと思います。
色々な種類の中から多少高くても失敗しないためにこの製品を選んだため残念です。

対象商品:
10083981
2020-04-15
用途:
納屋の棚つくり
サービス業

狭い所の棚づくりにインパクトドリルの頭がジャマでネジが入らず購入しました。コンパクトでしっかりしており大変使いやすいです。今後も活躍しそうです。

対象商品:
10083981
2019-07-08
用途:
狭いところボルト締め。
サービス業

壁際のねじ止め、ボルト締めに大変便利。普通のエクステンダーだと斜めでは、うまくいかないとところも簡単にできます。

対象商品:
10083981
2018-07-11
用途:
工場
大谷電気 様 (建設業・工事業)

とてもまんぞくです。また、りようしたいとおもいます。

対象商品:
10083981
2015-11-26
用途:
ポリカ取り付け
柳河物流株式会社 様 (製造業)

角にビス留めが必要であって今までは斜め留めしていた
ユニバーサルジョイント使用で簡単に出来た

対象商品:
10083981
2016-02-25
用途:
ビス類締め付け

重宝してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする