トップ工業
トップ工業の 電動工具・充電工具アクセサリー
トップ工業の 締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)
トップ工業の ドリルチャック
電動ドリル用ドリルチャック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
369-0415
注文コード
10083997
品番
EDC-0.5-6.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,120
この商品は
チャック能力・RoHS指令・トラスコ品番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。
ストレートビットや木工ドリル、ショートビットなど取り付け使用可能です。
シャンク別販売で修理可能です。
トラスコ品番
369-0415
寸法L(mm)
77
寸法A(mm)
6.35
寸法D(mm)
30
寸法l(mm)
41
把握径(Φmm)
0.5〜6.5(ドリル)