トップ工業
トップ工業の 電動工具・充電工具アクセサリー
トップ工業の 締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)
トップ工業の ドリルチャック
電動ドリル用ドリルチャック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10084006
品番
EDC-1-10
参考基準価格(税別)
¥5,850
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。
ストレートビットや木工ドリル、ショートビットなど取り付け使用可能です。
シャンク別販売で修理可能です。
チャック能力(mm)
1.0〜10.0
軸径
六角軸6.35
トラスコ品番
369-0423
質量(g)
280
寸法L(mm)
87
寸法A(mm)
6.35
寸法D(mm)
37.5
寸法l(mm)
49.5
把握径(Φmm)
1.0〜10(ドリル)
RoHS指令(10物質対応)
対応