トップ工業
トップ工業の 電動工具・充電工具アクセサリー
トップ工業の 締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)
トップ工業の ドリルチャック
キーレスドリルチャック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10084015
品番
EDK-1-10
参考基準価格(税別)
¥5,850
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
6.35軸のドライバー類に装着してストレートドリルを使用出来ます。
チャック能力(mm)
1.0〜10
用途
各種ストレートドリルを装着して穴あけに
トラスコ品番
369-0440
質量(g)
220
寸法L(mm)
90
寸法A(mm)
6.35
寸法D(mm)
42
寸法l(mm)
53.5
把握径(Φmm)
1.0〜10(ドリル)
注意
※木工ギムネやホールソーなどの高トルクの掛かる作業には使用しないでください。
※インパクトドライバーでの使用の場合、過大な荷重をかけますと六角シャンクやドリルが破損する恐れがあります。