電動ドリル用エクステンションバー

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10084042 品番 EEX-150
参考基準価格(税別)¥3,100 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

狭く、奥深い場所の作業に最適

差込角S(mm)6.35 呼び寸法L(mm)150 仕様インパクト対応 トラスコ品番452-1226 質量(g)110 寸法D(mm)12

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:213

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10084042
2021-09-08
用途:
機器取付時
電気・ガス・熱供給・水道業

コンパクトソケットの長さで届きにくい所も、エクステンションバーで長くして作業効率が上がりました。

対象商品:
10084033
2018-10-23
用途:
バイク整備
農・林・水産業

長さが100mmmで、使い勝手がちょうどよくエクステンションバーとして使うだけでなく緩めたねじを完全に外すホルダーとしても使っています。

対象商品:
10084042
2018-10-18
用途:
2重壁などへの穴開け
新和機設株式会社 様 (建設業・工事業)

バー自体に出っ張りが無いので、2重、3重に貼られた壁への穴開け時に、必要以上の大きな穴を開ける必要もなく、差込部のカプラの誤動作でビット回転中の脱落の心配などがなく安心して使えます。ビットの取出しにやや手間取ります。

1人が参考にしています
対象商品:
10084033
2014-03-13
用途:
電動ドリルの延長用

全く使えません。回転させると先端側は左右にブレながら回転します。精度が出ていません。使えないことが直ぐにわかり、ゴミ箱に直行となりました。

3人が参考にしています
対象商品:
10084033
2013-03-04
用途:
インパクトドライバーに取り付けて使用。
登龍電機設備 様 (建設業・工事業)

剛性が有りそうで安心して使えます。ポールをばねで抑えているだけなのでビスにピットがしっかり噛んだ時、外れそうな気もします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする