アサヒペン
アサヒペンの 塗料うすめ液/処理剤
アサヒペンの うすめ液
アサヒペンの ラッカーうすめ液
ラッカーうすめ液
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1缶(100mL)
注文コード
10085013
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥820
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
この商品は
内容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ラッカー系塗料、酒精塗料の希釈に
用途
ラッカーや酒精塗料の粘度が高く、塗りにくいときにうすめる。
塗料を塗ろうとする面の汚れをふきとる。
塗料を塗ったあとの塗料用具を洗う。
塗料が衣服に衣服などについたときにふきとる。
主な用途
粘土
タイプ
ラッカーシンナー
種類
バージン品
適合塗料
ラッカー、酒精塗料に適します。(使用前に塗料容器の表示を確認して下さい。)
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.1L
油性 or 水性
油性
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
関連資料: