PCローラーバケスペア万能用

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 10085232 品番 RO-9SP
参考基準価格(税別)¥950 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

ローラーカバーは、塗料との整合性を追求。素材を厳選した化学繊維を使用しています。
紙管は耐水・耐溶剤性に優れており、ローラーフレームにピッタリとフィットします。
長時間の作業でもカバーが空回りする事なく、スムーズな回転で作業効率がアップします。
最適な毛丈を選びました。あらゆる塗面に塗れる万能タイプは11mm(中毛)。

ローラーサイズ(mm)230 毛丈(mm)11 用途平面から凹凸面などに塗れる万能タイプ。 サイズレギュラー 質量(g)60 種類ローラー 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×60×60 材質(ローラー部)ポリエステル、紙 主な用途万能用(多用途) ローラーサイズ(inch)9 RoHS指令(10物質対応)対応 生地の種類ハイパイル

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10085232
2022-12-19
用途:
塗装作業時
タカシマ電工株式会社 様 (製造業)

工場内の床の塗装に使っています。
使いやすくて良かったです。

対象商品:
40382806
2021-03-13
用途:
塗装作業

屋根のメンテ塗装時に、大いに役立っています。塗装作業がスムーズ、塗装終了後、使用したPCローラーは、簡単に取り外し可能、次回の塗装時は
NEWと交換、費やす交換コストも、納得の価格範囲。

対象商品:
40382806
2018-08-12
用途:
車庫の床塗りに使用

車庫の床を塗った際の、交換用ローラーバケとして購入しました。安いので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする