サポートリフター

(75件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 10085424 品番 SLG-115
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥3,278
販売価格(税別)
2,980

部材の保持に最適な突っ張り棒です。シャフトアップはハンドルを握るだけの簡単操作です。リリースレバーを押しながらシャフトを素早く縮めることができます。滑りにくく、加工物を傷つけにくいラバー付です。

用途
内装作業のサポートに
内装作業のサポート
全長(cm)50〜115 質量(g)1020 耐荷重(N)196(両ベース0°使用時) 材質スチール 耐荷重(kg)20 伸長(cm)最大:28(伸縮部)、37(シャフト)
注意
※最大耐荷重は両ベース0°時の値です。ベースは別売品がございます。(品番:SLG-B)

商品説明動画

この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:107

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 75
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-07
用途:
住宅設備機器取付等
有限会社 トラブルバスターズ 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

台座の角度調節が可能なのは良いのですが、ボールジョイント部の締め付けができない為不安定で使いずらいでした。
安価なので仕方ありませんが、次回購入する場合はもう少ししっかりした物を購入します。

2025-07-24
用途:
天井張り
株式会社エイド・TANAMI 様 (建設業・工事業)

新人の作業員や慣れていない作業員へ補助として使うように導入したのですがベテラン作業員の方も気に入って使っているようです。
1人で作業するより安全性は若干向上しているので良かったです。
追加で購入も検討していますが意外と物持ちが良いのでもう少し先で購入しようと思います。

対象商品:
10085415
2024-04-08
用途:
天井面への部材仮固定の為のサポート
有限会社神吉 様 (建設業・工事業)

期待した通りの商品でした。事前に必要高さ付近までのセットが必要ですが、後はジャッキハンドルでシャフトを伸ばすことが片手で容易にできるので安心して仮固定作業が出来ました。
本体の伸縮ロック等樹脂部分の耐久性が気になるところです。

対象商品:
10085415
2024-04-18
用途:
ボンドで、貼る時
浜田建築 様 (建設業・工事業)

簡単に、伸びるので貼る時にズレる事が無いですね。
使いやすいですね。

対象商品:
10085415
2022-09-11
用途:
内装工事時
不動産業

上下のベース板がもう少し大きめですと使いやすいです。

2人が参考にしています
対象商品:
10085415
2022-02-07
用途:
照明器具取換え工事
株式会社京橋堂 様

長尺の古い器具は大きく重いので、二人作業でなければならなかったが専用の工具があるとは知らなかった。この工具は軽いがしっかりしていて一人作業ができ、とても満足です。

対象商品:
10085415
2022-01-07
用途:
シーリングライトの取付け等
建設業・工事業

思ったより簡単で扱い易く、強度も十分でした。単価も適正です。

対象商品:
10085415
2021-06-22
用途:
天井部材の、取り付け
亀崎木工 様

手ごろな価格、試しに、購入してみました。充分に使えます。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする