P-10 ピラーズキャッチ SK(新潟精機) 10085476

 

P-10 ピラーズキャッチ SK(新潟精機) 10085476
P-10 ピラーズキャッチ SK(新潟精機) 10085476
P-10 ピラーズキャッチ SK(新潟精機) 10085476
P-10 ピラーズキャッチ SK(新潟精機) 10085476
P-10 ピラーズキャッチ SK(新潟精機) 10085476

ピラーズキャッチ

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード10085476品番P-10
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

合板、石膏ボード裏の間柱を簡単に探知。
安全なスライドキャップ付です。
P-10は打診機能&ヒートン回し機能付。

用途フック、カーテンレール、棚板等の取り付け時に。付属品針3本(内1本セット済)材質(本体)ABS樹脂探知深さ壁厚/最大15mm機能打診機能、ヒートン回し機能全長(mm)180全幅(mm)38厚さ(mm)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10085476
2022-01-25
用途: DIY時
サービス業

買ったばかりでテストしましたが、打診機能はやはり素人では分かりづらいですね。
石膏ボードの下を上手く特定する事がまだ出来ません。

対象商品 : 10085476
2020-01-25
用途: 内装工事時に使用
RS.メイト自動車・二輪車・自転車関連業

スペア部品も付属し価格が安く、取り扱い説明書も分かりやすい。

対象商品 : 86919357
2018-10-01
用途: 壁裏の確認。
製造業

特に不具合もなく普通に使用できています。初めての使用時はロックの仕方がわかりにくかった。

対象商品 : 86919366
2017-01-25
用途: 家、事務所で色々
運輸・通信業

時計を掛けたり、パネルを掛けたり1家に1つあると大変便利です。

対象商品 : 10085476
2015-02-13
用途: 壁下地探し

とにかく安いものが欲しかったので購入しました。モノタロウの壁裏探知機とセットで使用しています。必要十分です。

対象商品 : 86919357
2017-07-05
用途: 棚取り付け
医療・福祉・介護関連業

厚めのボードに使用したかったが、使い方が悪いのか、奥まで届かず、結果、穴を開けたら奥にコンクリがあってアンカーが入らない事がしばしば。
個人的な感想になるが、失敗した買い物であった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

探知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする