SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の のこぎり
SK(新潟精機)の のこぎり本体
SK(新潟精機)の 引き回し鋸
挽廻鋸 剣匠 切先付
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10085521
品番
K-100T
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
鋸材に最適な安来鋼を使用
多用途に対応できる替刃式
先端切り先付で、下穴あけから切断まで1本でできます。
用途
電気工事、配管工事等の設備工事関連の穴あけ、くりぬき作業に
木材、化粧合板、新建材、ベニヤ板、石膏ボード等の挽き抜きに
材質
鋸刃/安来鋼
グリップ/ABS樹脂
刃わたり(mm)
100
全長(mm)
240
トラスコ品番
365-3536
質量(g)
42
硬度
HV520〜580
山数
12/30.3mm(1寸)
寸法A(mm)
100
寸法D(Φmm)
20
寸法B(mm)
240
寸法C(mm)
52
刃厚(mm)
1
商品説明動画
【職人の意見に基づいて作られた逸品】剣匠シリーズ
参考になった