SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の のこぎり
SK(新潟精機)の のこぎり替刃
SK(新潟精機)の 引き回し鋸用
押廻鋸 剣匠 替刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10085555
品番
KB-120P
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
鋸材に最適な安来鋼を使用
多用途に対応できる替刃式
切粉が下に落ちにくいので、天井作業に便利です。
刃長(mm)
120
トラスコ品番
365-3561
種別
替刃
材質
鋸刃/安来鋼
全長(mm)
180
質量(g)
10
硬度
HV520〜540
山数
12山/30.3m(1寸)
商品説明動画
【職人の意見に基づいて作られた逸品】剣匠シリーズ
参考になった