SK-M200 シルバーM型ノギス SK(新潟精機) 10085634 SK-M200 シルバーM型ノギス SK(新潟精機) 10085634 SK-M200 シルバーM型ノギス SK(新潟精機) 10085634 SK-M200 シルバーM型ノギス SK(新潟精機) 10085634 SK-M200 シルバーM型ノギス SK(新潟精機) 10085634 SK-M200 シルバーM型ノギス SK(新潟精機) 10085634

シルバーM型ノギス

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 最大測定長(mm)200 校正証明書- RoHS指令(10物質対応)対応 注文コード10085634 品番SK-M200
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398
この商品は最大測定長・校正証明書・RoHS指令など12種類から選べます 他の種類を見る

外側、内側、段差、深さ測定がこれ一台で可能。

モノタロウではこんなお得な商品も!
最小読取値(mm)0.05 付属品ソフトケース 材質ステンレス鋼(硬質クロムメッキ仕上) 質量(g)180 タイプアナログ 寸法A(mm)300 寸法D(mm)50 寸法B(mm)90 寸法C(mm)19 最大測定長(mm)200 デプスバー 本体寸法(mm)奥行7 本体サイズ(mm)全長300×幅90×厚さ7 主な用途外側・内側・段差・深さ測定に 本体高さ(mm)90 最大許容誤差(μm)±50 RoHS指令(10物質対応)対応 特性●標準的なスタンダードノギスです。●反射しにくいシルバー仕上げです。●ソフトケース付です。 本体幅(mm)300 校正証明書-
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

商品説明動画

【HOW TO動画】ノギスの使い方
この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:13

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10085634
2014-06-25
用途:
製図

小型の部品等の長さ測定には最適だと思います。デジタルよりも安く、ノギスを使い慣れている人には、これが一番!

対象商品:
86919847
2015-12-24
用途:
寸法計測
製造業

最小読み取り0.02mmとのことで購入しましたが、目盛りが太くてなかなか読み取りにくいです。
メモリの位置が少しズレていましたが、調節可能だったので自分で調整しました。
まじまじと見れば、0.02mmを読み取れなくはないが、パッと見の読み取り精度は0.03mm〜0.04mmといったところでしょうか。
慣れるまで時間がかかりそうです。

対象商品:
10085634
2013-10-15
用途:
加工品の計測

残念な製品でした。ジョウの動きがスムーズでなく実際の計測には使用はできなと思います。精度自体は、国産品と比較したところ同等ですが、動きがこれでは正確な測定は期待できません。やはり計測機器は、値段と比例するものですね。

2人が参考にしています
対象商品:
10085625
2012-05-30
用途:
研究室でちょっとした測定に
学校法人工学院大学 様

包装がボロボロで「何年前の?」と思いました。
スライド部分の表面が粗いのかサラサラいいます。
性能問題なしです。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ご感想有難うございます。メーカーに今回いただいたご感想を申し伝えます。弊社も在庫管理に最善を尽くさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする