曜日別特売
C-04 Vネックカーディガン D-PHASE(ディーフェイズ) 10086142

C-04 Vネックカーディガン D-PHASE(ディーフェイズ) 10086142
C-04 Vネックカーディガン D-PHASE(ディーフェイズ) 10086142
C-04 Vネックカーディガン D-PHASE(ディーフェイズ) 10086142

Vネックカーディガン

(4件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1着
ピンク
サイズM
内容量1着注文コード10086142品番C-04
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

素材は柔らかく、リブ目の中肉の素材感。ポリエステル65%を使用し、形くずれしにくい素材を使用。
凹凸のある素材で着心地抜群です。
家庭洗濯可能

ピンクサイズM胸囲(cm)100肩幅(cm)39袖丈(cm)54着丈(cm)62種別カーディガン混率(%)ポリエステル65、綿35性別女性用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29013259
2021-01-20
用途: 事務作業時
有限会社本多農機製造業

着用してみたら 軽くて動きが自由で羽織ってるみたいです。

1が参考にしています
対象商品 : 10086194
2020-04-04
用途: 会社で着ています。
サービス業

着心地が良く、気に入ってます。
サックスを選びました、
色も気に入ってます。

対象商品 : 34613284
2018-10-11
用途: オフィス事務
電気・ガス・熱供給・水道業

値段の割には生地もしっかりしていてよかった。しっかりしている分、冬用には適しているが春・夏用には不向き。

2が参考にしています
対象商品 : 34613284
2016-01-11
用途: 事務服

良い商品です。値段のわりに厚手でしっかりしてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする