日動工業
日動工業の コードリール/延長コード
日動工業の コードリール
アース付電工ドラム
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10086483
品番
N-E34
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
コンセント個数
4
電線仕様-種別
VCT
電線仕様-芯数
3
定格電流(A)
-
質量(kg)
-
仕様
ポッキンプラグ、アース付
トラスコ品番
290-2052
定格電圧(V)
単相100V用
電線仕様-長さ(m)
30
電線許容電流(A)
-
電線仕様-太さ(mm
2
)
2.0
使用場所
屋内型