日動工業
日動工業の コードリール/延長コード
日動工業の コードリール
アース付電工ドラム
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10086492
品番
NF-EB54
参考基準価格(税別)
¥74,500
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
コンセント形状
接地2P 15A 125V
コンセント個数
4
電線仕様-種別
VCT
電線仕様-芯数
3
定格電流(A)
4(全巻時)、15(全延時)
電線長さ(m)
50
質量(kg)
10.9
仕様
アース付/アース・漏電保護専用(15mA感度/緑)
タイプ
屋内型
電線許容電流(A)
22
電線仕様-太さ(mm
2
)
2.0
使用場所
屋内
特性
アース付