曜日別特売
160×1.8×24P 一刀両断ザ・サイディングソー チップソージャパン 10086842

160×1.8×24P 一刀両断ザ・サイディングソー チップソージャパン 10086842
160×1.8×24P 一刀両断ザ・サイディングソー チップソージャパン 10086842

一刀両断ザ・サイディングソー

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外径(Φmm)160
刃数(p)24
内容量1枚注文コード10086842品番160×1.8×24P
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥6,700販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

硬度93.5HRAの高硬度チップを採用し、長切れを保証。
独自の刃型で切粉を捲き込まず軽快に切断。

用途
軟質、硬質窯業系サイディングボードに。
外径(Φmm)160刃数(p)24穴径(Φmm)20(19)刃厚(mm)1.8切断対象セラディール(クボタ)・サエンサイディング(ニチハ)・ほんばん(旭化成)・エンボスサイディング(ニチアス)・完璧(東レグラサル)・真打(大建工業)・その他、軟質・硬質サイディングボードトラスコ品番776-9091質量(g)270
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06763687
2022-02-04
用途: 窯業サイディングの施工
建設業・工事業

窯業系サイディングの加工に使いましたが、切れ味は最初の数枚良かっただけですぐに切れ味落ちました。他のものよりかなり耐久性落ちると思います。

対象商品 : 06763696
2018-11-23
用途: サイディングきる時
株式会社秋葉建設建設業・工事業

キレアジがよく、長切れします。刃のメタテ、再利用できれば、完璧です。

対象商品 : 06763696
2017-06-28
用途: サイディング カット
垣守工務店建設業・工事業

ケイカル板くらいだったら切れてましたけど、サイディングは思ってたほどではなかった。

対象商品 : 06763696
2015-02-20
用途: サイディングのカット

今わ切れている

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする