※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
チップソージャパン
一刀両断オールダイヤ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
外径(Φmm)
80
100
125
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
10086937
品番
80×1.8×8P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
制振・静音タイプ。
レーザー樹脂加工。
台金に樹脂を埋め込み振動を吸収、直進性にスグレ切断時の騒音も著しく低下します。
用途
あらゆる硬質、軟質窯業系サイディング。
コロニアル。
外径(Φmm)
80
穴径(Φmm)
20(19)
刃厚(mm)
1.8
刃数(p)
8