曜日別特売
B-3.0 コンクリートドリル ハウスビーエム 10087463

B-3.0 コンクリートドリル ハウスビーエム 10087463
B-3.0 コンクリートドリル ハウスビーエム 10087463

コンクリートドリル

(14件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
刃径D(Φmm)3.0
3.0
3.2
3.4
3.5
3.8
4.0
4.3
4.5
4.8
5.0
5.5
6.0
6.4
6.5
7.0
7.2
7.5
8.0
8.5
9.0
9.5
10.0
10.5
11.0
11.5
12.0
12.5
12.7
13.0
13.5
14.0
14.3
14.5
15.0
16.0
17.0
17.5
18.0
有効長l(mm)45
全長L(mm)85
シャンク径(Φmm)3.0
3.0
3.2
3.4
3.5
3.8
4.0
4.3
4.5
4.8
5.0
5.5
6.0
6.4
6.5
7.0
7.2
7.5
8.0
8.5
9.0
9.5
10.0
10.5
11.0
11.5
10
内容量1本注文コード10087463品番B-3.0
参考基準価格(税別)¥770販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
489
用途
回転・振動兼用
回転モード…モルタル、ALC、日本壁、窯業系サイディング、陶器タイル等への穴あけ作業に。
振動モード…コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等への穴あけ作業に。
用途詳細
コンクリートドリル(回転モード)
◎(最適)…モルタル、スレート、ALC、日本壁、窯業系サイディング、石膏ボード、陶器タイル
○(良好)…コンクリート、ブロック、レンガ、金属系サイディング、プラスチック、塩化ビニール系
△(可能)…大理石、瓦
×(不適切)…石材、押出し成形セメント板、磁器タイル、デッキプレート
コンクリートドリル(振動モード)
◎(最適)…コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル
○(良好)…スレート、ALC、日本壁、窯業系サイディング、石膏ボード
△(可能)…金属系サイディング、石材、陶器タイル、塩化ビニール
×(不適切)…大理石、瓦、押出し成形セメント板、磁器タイル、プラスチック、デッキプレート
刃径D(Φmm)3.0有効長l(mm)45全長L(mm)85シャンク径(Φmm)3.0サイズ(mm)3.0適合振動・回転タイプBタイプ(レギュラーサイズ)使用電動機電気ドリル・振動ドリル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10087831
2022-06-20
用途: ホールインアンカーの打ち込み
教育・研究機関

刃径17mmのドリルでコンクリートに深さ70mmの穴を掘りました。太い穴なので、手持ちの普通の振動ドリルで掘れるのか心配でしたが、体力は使いましたが掘れました。ドリル刃が熱を持つのと、振動ドリルも負荷による発熱をするのとで、熱をさます休み時間を入れながら作業をしました。他社類似規格品と比較して、全長がやや短めなので、使いやすく安定感があります。

対象商品 : 10087856
2022-06-15
用途: コンクリート駐車場のアンカー穴あけ
個人のお客様

M12のグリップアンカー下穴用に、10mmドリルシャンクを確認し、18mmφのコンクリートドリルを購入しました。2か所の穴を開けるだけで、振動ドリルのチャックがゆるんでしまい、シャンク部の3面平らにしてある角が削れ丸くなってしまいました。10mmφの細いコンクリートドリル刃はチャックが緩みませんので、太いサイズはSDSタイプを選ぶべきなのかと考えさせられました。

対象商品 : 10087752
2020-06-16
用途: 薄レンガへの穴明け
医療・福祉・介護関連業

250枚ほど穴を開けましたが、まだまだ使えそうです。細かい埃が出るので、掃除機で吸いながら穴開けしました。切断面も綺麗です

対象商品 : 10087664
2019-12-06
用途: 手すり用ポール設置

玄関のポーチ横階段にポール設置するため、表面タイルとコンクリートに8.5mmドリル刃で深さ80mmを8か所開けるため購入。
心配をよそに難なく終了した。まだまだ使えそうだ。刃が高温になるので水で冷却しながらの作業でした。買って正解!

対象商品 : 10087497
2018-11-11
用途: スレート屋根への貫板装着用の穿孔に使用。
OTI有限会社サービス業

旧式の電動ドリルとの装着時の相性(グリップ感)がやや不安だったが、10㎜程度の屋根スレートを1分以内でこなし、数十個の穴あけで摩耗もなかったのに満足。刃先をマークすることで紛失防止、装着しやすくできる。

対象商品 : 10087664
2018-04-26
用途: エアコン取り付け工事に伴う穴開け
上誠商店建設業・工事業

有名メーカーなので安心して注文しました、
造りが精密なので使う前から期待出来ます!

対象商品 : 10087551
2023-04-12
用途: コンクリートで10穴

よく使うサイズを複数本揃えているが、10穴くらいで先が丸まってくるので、ダイヤモンドディスクで軽く研いで再生している。作業の効率を考えて、4本くらい余分に持っているようにしている。

対象商品 : 10087804
2017-06-30
用途: 棚の取り付けて
無有クリエーション

振動ドリルでいけました!
ありがとうございました!!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする