※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AK-4.8 磁器タイル・瓦用ドリル ハウスビーエム 10087944 AK-4.8 磁器タイル・瓦用ドリル ハウスビーエム 10087944 AK-4.8 磁器タイル・瓦用ドリル ハウスビーエム 10087944

磁器タイル・瓦用ドリル

(13件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 10087944 品番 AK-4.8
参考基準価格(税別)¥950 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589

回転専用で穴あけが出来るのでヒビ割れしにくい。
きれいな円径の穴あけができます。
特殊刃先研磨によりセンターもみなしで、直接穴あけが出来ます。
タイル等穴あけ後切れ味が低下した場合、コンクリートにも使用できます。
従来のコンクリートドリルで磁器タイル・カワラ用の穴あけをした場合の3倍以上の穴あけ能力があります。

用途
回転用
磁器タイル、カワラ、大理石、陶器タイル、押出し成形セメント板等への穴あけ作業に。
用途詳細
◎(最適)・・・スレート、ALC、窯業系サイディング、石膏ボード、大理石、瓦、押出し成形セメント板、陶器タイル、磁器タイル、塩化ビニール材
○(良好)・・・ブロック、レンガ、モルタル、日本壁、金属系サイディング、プラスチック
△(可能)・・・コンクリート、石材
×(不適切)・・・デッキプレート
刃先径(Φmm)4.8 有効長(mm)45 全長(mm)85 タイプAKタイプ(レギュラーサイズ) 寸法L(mm)85 使用電動機電気ドリル・振動ドリル(回転モード) 寸法l(mm)45 トラスコ品番412-3123 質量(g)13 シャンク径(Φmm)4.8 チャック寸法(mm)4.8
注意
※電気ドリルの回転数は800〜1200が最も適しています。
※連続ご使用はさけてください。(3〜4回連続で一旦水で冷却してください。)
※あけの際は電気ドリルを強く押えてください。
又、重量のあるものをご使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:91

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10088032
2025-12-10
用途:
浴室壁タイルの下穴開け

やや時間と押さえが必要ですが、タイルに下穴開きました

対象商品:
10087917
2024-11-16
用途:
瓦やタイルに穴あけ作業
丸高建設 様

切れます。
最近扱う材料が硬いので穴あけ苦労してましたが、この商品は問題ないです。

対象商品:
10087962
2021-07-07
用途:
瓦の穴あけ
十亀瓦葺工業 様 (建設業・工事業)

いろいろなドリル歯を試してみましたがこの商品が一番切れて長持ちします

2人が参考にしています
対象商品:
35719345
2020-08-09
用途:
陶器に穴あけ
運輸・通信業

ヒビや割れ等が生じなく、穴あけが出来る。何の問題も有りません。

3人が参考にしています
対象商品:
10087971
2019-06-20
用途:
監視カメラ設置時、タイルや人工大理石などの表面加工部分に設置の場合、必要。
創栄電設株式会社 様 (建設業・工事業)

振動は加えられないので、気長に根気よく押し込んで使う。若干時間はかかるがひび割れもなくきれいに穴が開けられる。通常の振動ドリルではひび割れや穴開け部分がきれいにできない。ので、必要な工具でアル。

2人が参考にしています
対象商品:
10087865
2018-07-08
用途:
タイルの穴あけ
サービス業

スムーズに、きれいな穴をタイルにあけることができました。

1人が参考にしています
対象商品:
10088084
2020-08-22
用途:
タイルへの穴あけ時

思ってた以上に時間がかかってしまいました。たくさん穴をあけるには向いてないのかもしれません。

2人が参考にしています
対象商品:
10088084
2024-04-14
用途:
レンガへの穴あけに

4か所の穴あけの為だけに購入しました。1100rpmで1個目の穴はスムーズに1分程度であきましたが、2個目の穴あけの時にはすでに先端がやられてしまっていて、冷却しながら使っても10倍以上の時間がかかりました。それでもう廃棄です。4点止めはあきらめてとりあえず2点止めで作業中断です。注意欄の記載を真に受けず最初から冷やしながら使えば良かったかもと後悔しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする