※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AG-3.5 ギザ軸ドリルビット ハウスビーエム 10088321 AG-3.5 ギザ軸ドリルビット ハウスビーエム 10088321

ギザ軸ドリルビット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5本) 注文コード 10088321 品番 AG-3.5
参考基準価格(税別)¥3,730 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

シャンク部の特殊ギザ軸加工によりチャック部のスリップが発生しません。
ドリルの能力を最大限に使えるため、従来品に比べ切れ味、耐久性ともに30%以上の性能を発揮します。
ギザ軸加工のスリップ防止で、より硬質な材料の穴あけも可能になりました。

用途
振動用
コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等への穴あけ作業に。
用途詳細
◎(最適)・・・コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、瓦
○(良好)・・・スレート、ALC、日本壁、窯業系サイディング、石膏ボード、石材、押出し成形セメント板
△(可能)・・・金属系サイディング、陶器タイル
×(不適切)・・・大理石、磁器タイル、プラスチック、塩化ビニール材、デッキプレート
刃先径(Φmm)3.5 寸法L(mm)90 寸法l(mm)45 シャンク径(Φmm)3.5 全長(mm)90 仕様チャックサイズ/3.0mm〜10.5mm刃先径に準じます。AGタイプ(5本セット) 有効長(mm)45 使用電動機振動ドリル サイズ(mm)3.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする